入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水循環モーター |
ベアリング | スリーブ |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 48YZ |
全負荷アンペア | 2.5 |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 50度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | リング |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | 水循環器 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | リング |
銘板の回転数 | 1725 |
相 | 1 |
の交換 | 製造元番号HW20084 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リング径 | 2-1 / 2」 |
リングトゥリングセンター | 5.875 " |
回転 | CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.75 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 4.88 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター熱保護 | ベアリング | ボルトサークル径 | モータータイプ | 取り付け | 相 | リングトゥリングセンター | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1043L | なし | 玉 | 5-13 / 16」 | 3-Phase | Cフェイス | 3 | - | CW / CCW | ¥117,198 | ||
H1042L | なし | 玉 | 5.875 " | 3-Phase | 顔 | 3 | - | CW / CCW | ¥167,532 | ||
HW2024B1L | 自動応答オプション | スリーブ | 5" | スプリットフェーズ | ブラケット | 1 | 7" | CW / CCW | ¥89,585 | ||
HW2024BL | 自動応答オプション | 玉 | 5.875 " | スプリットフェーズ | ブラケット | 1 | 8.375 " | CWLE | ¥90,584 | ||
HW2034BL | 自動応答オプション | 玉 | 5.875 " | スプリットフェーズ | ブラケット | 1 | 8-15 / 16」 | CWLE | ¥114,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。