CENTURY C770V1コンデンサーファンモーター1Hp 1075 Rpm 60 Hz
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | ダブルシールボール |
本体径 | 6.5 " |
コンデンサが必要です | 2MDW3 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | オープンエアオーバー |
フレーム | 56Y |
全負荷アンペア | 4.8-4.8/2.4 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 10 13 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 60度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | 垂直シャフトアップ |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | シングルフラットでキーイング |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | リング/スタッド |
銘板の回転数 | 1075 |
公称効率 | 0.72 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 16 13 / 16 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リングトゥリングセンター | 10-5 / 16」 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 6" |
シャフトの向き | Up |
シャフトタイプ | シングルフラットでキーイング |
スタッドパターン | 4-1/8 x 4-1/8" |
スタッド数量 | 4 |
スタッドサイズ | 10-32 x 1-1/4" |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 200-230/460 |
船の重量(kg) | 16.27 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8501516040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | ベアリング | 本体径 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC3076F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥85,750 | ||
FC1066AF | F | 玉 | 5.625 " | 8.5 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥87,577 | ||
FC1086AF | F | 玉 | 5.625 " | 10 1 / 16 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥91,107 | ||
FC1106F | F | 玉 | 5.625 " | 10 13 / 16 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥127,565 | ||
FC1156F | F | 玉 | 5.625 " | 11 5 / 16 " | 70度C | 永久分割コンデンサ | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥150,889 | ||
FC3106F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥157,672 | ||
FC3156F | F | 玉 | 5.625 " | 10 " | 70度C | 3-Phase | オープンエアオーバー | シングルフラットでキーイング | ¥184,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。