CENTRIPRO A10-60ガイドレールシステム6インチフランジ鋳鉄
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
アイテム価格 | ガイドレールシステム |
深さ | 19 |
演算 | 下水排出装置の簡単で効率的な設置 |
高さ | 56 |
長さ | 19 |
材料 | 鋳鉄 |
必要 | (2)2 "ガイドレール、SS推奨。リフティングチェーンとベイルは別売りです。 |
タイプ | 6 "フランジ |
船の重量(kg) | 130.5 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7325100080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。