入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | じょうご、ブフナー |
容量 | 100mL |
色 | ホワイト |
終了 | リムを除いて内側と外側にガラス張り |
じょうごの素材 | 磁器 |
じょうご最大OD | 65 mm |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 6912004400 |
原産国 | IN |
モデル | 容量 | アイテム価格 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CG-1888-03 | 200mL | じょうご、ブフナー | - | ¥17,242 | |
CG-1888-07 | 1150mL | じょうご、ブフナー | - | ¥55,179 | |
CG-1888-08 | 2000mL | じょうご、ブフナー | - | ¥77,169 | |
CG-1889-01 | 1000mL | じょうご、ブフナー、テーブルトップ | 105 mm | ¥120,961 | |
CG-1889-02 | 2000mL | じょうご、ブフナー、テーブルトップ | 125 mm | ¥136,272 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。