CELLTREAT 229670組織培養トリートディッシュ36.3cm2-500パック
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
アイテム価格 | 組織培養処理皿 |
ウェルあたりの文化圏 | 36.3cm2 |
寸法 | 70 x 15 mm |
材料 | ポリスチレン |
ボリューム容量 | 7〜8mL |
ウェルあたりの作業量 | 7〜8mL |
船の重量(kg) | 8.44 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
229651 | 150 x 20 mm | ¥39,078 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。