CELLTREAT 229651組織培養処理皿143cm2-100パック
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
アイテム価格 | 組織培養処理皿 |
ウェルあたりの文化圏 | 143cm2 |
寸法 | 150 x 20 mm |
材料 | ポリスチレン |
ボリューム容量 | 25〜28mL |
ウェルあたりの作業量 | 25〜28mL |
船の重量(kg) | 7.12 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 35.05 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 寸法 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
229670 | 70 x 15 mm | ¥46,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。