CELLTREAT 229420遠心分離管50ml板紙-500パック
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
アイテム価格 | 遠沈管 |
容量 | 50mL |
色 | クリア |
卒業範囲 | .5mL〜50mL |
卒業細分化 | 2.5 mm |
長さ | 115.64 mm |
材料 | ポリプロピレン |
最大相対遠心力(xG) | 16000 |
外径 | 28.7 mm |
温度。 範囲 | -80度から100度C |
船の重量(kg) | 9.77 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 77.22 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業範囲 | 卒業細分化 | 長さ | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229410 | 15mL | .1mL〜15mL | 0.500 mm | 120.23 mm | 16.6 mm | -80度から100度C | ¥28,581 | ||
229411 | 15mL | .1mL〜15mL | 0.500 mm | 120.23 mm | 16.6 mm | -80度から100度C | ¥30,051 | ||
229412 | 15mL | .1mL〜15mL | 0.500 mm | 120.23 mm | 16.6 mm | -80度から100度C | ¥18,045 | ||
229416 | 15mL | .1mL〜15mL | 0.500 mm | 120.23 mm | 16.6 mm | -80度から100度C | ¥41,964 | ||
229417 | 15mL | .1mL〜15mL | 0.500 mm | 120.23 mm | 16.6 mm | -80度から100度C | ¥39,746 | ||
229421 | 50mL | .5mL〜50mL | 2.5 mm | 115.64 mm | 28.7 mm | -80度から100度C | ¥30,094 | ||
229422 | 50mL | .5mL〜50mL | 2.5 mm | 115.64 mm | 28.7 mm | -80度から100度C | ¥25,395 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。