CELLTREAT 229411遠心分離管15mlバッグ-500パック
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠沈管 |
容量 | 15mL |
色 | クリア |
卒業範囲 | .1mL〜15mL |
卒業細分化 | 0.500 mm |
長さ | 120.23 mm |
材料 | ポリプロピレン |
最大相対遠心力(xG) | 12000 |
外径 | 16.6 mm |
温度。 範囲 | -80度から100度C |
船の重量(kg) | 4.39 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 51.82 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 卒業範囲 | 卒業細分化 | 長さ | 外径 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229410 | 15mL | .1mL〜15mL | 0.500 mm | 120.23 mm | 16.6 mm | -80度から100度C | ¥28,698 | ||
229412 | 15mL | .1mL〜15mL | 0.500 mm | 120.23 mm | 16.6 mm | -80度から100度C | ¥18,119 | ||
229416 | 15mL | .1mL〜15mL | 0.500 mm | 120.23 mm | 16.6 mm | -80度から100度C | ¥36,263 | ||
229417 | 15mL | .1mL〜15mL | 0.500 mm | 120.23 mm | 16.6 mm | -80度から100度C | ¥38,806 | ||
229420 | 50mL | .5mL〜50mL | 2.5 mm | 115.64 mm | 28.7 mm | -80度から100度C | ¥33,872 | ||
229421 | 50mL | .5mL〜50mL | 2.5 mm | 115.64 mm | 28.7 mm | -80度から100度C | ¥30,217 | ||
229422 | 50mL | .5mL〜50mL | 2.5 mm | 115.64 mm | 28.7 mm | -80度から100度C | ¥24,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。