CDI TORQUE PRODUCTS 6004MFRPHトルクレンチ3/4ドライブ100-600フィートポンド
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
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | 有り |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
Handle | コンフォートグリップ |
ヘッド形式 | ラチェット |
材料 | 鋼 |
最小サイクル数 | 5000 |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
一次スケールの増分 | 5フィートポンド |
一次スケール範囲 | 100〜600フィートポンド |
回転 | CW / CCW |
二次スケール増分 | 6.8nm |
二次スケール範囲 | 169nmに779 |
ティース | 30 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 7.11 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | Handle | ヘッド形式 | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | 視覚的/聴覚的指標 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501MRMH | 1 / 4 " | 金属 | ラチェット | 10.125 " | 1インチポンド | 10〜50インチポンド | 可聴クリック | ¥50,411 | ||
1501MRPH | 1 / 4 " | コンフォートグリップ | ラチェット | 10 " | 1インチポンド | 20〜150フィートポンド | 可聴クリック | ¥48,728 | ||
752MFRMH | 3 / 8 " | 金属 | ラチェット | 16 " | 0.5フィートポンド | 5〜75フィートポンド | クリック | ¥55,532 | ||
7502MRMH | 3 / 8 " | 金属 | ラチェット | 16 " | 5インチポンド | 100〜750インチポンド | 可聴クリック | ¥49,646 | ||
1002MFRPH | 3 / 8 " | コンフォートグリップ | ラチェット | 16 " | 1フィートポンド | 10〜100フィートポンド | - | ¥51,790 | ||
802MFRFMHSS | 3 / 8 " | 金属 | ラチェット、フレックス | 16.5 " | 0.5フィートポンド | 10〜80フィートポンド | - | ¥46,097 | ||
1502MRMH | 3 / 8 " | 金属 | ラチェット | 10.125 " | 1インチポンド | 20〜150インチポンド | 可聴クリック | ¥49,351 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。