入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | +/- 4%CW、+ / -6%CCW @フルスケールの20〜100% |
校正証明書 | 有り |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
Handle | 金属 |
ヘッド形式 | ラチェット、フレックス |
材料 | 鋼 |
最小サイクル数 | 5000 |
全体の長さ(Overall Length) | 16.5 " |
一次スケールの増分 | 0.5フィートポンド |
一次スケール範囲 | 10〜80フィートポンド |
回転 | CW / CCW |
ティース | 30 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | Handle | ヘッド形式 | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | 視覚的/聴覚的指標 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501MRMH | 1 / 4 " | 金属 | ラチェット | 10.125 " | 1インチポンド | 10〜50インチポンド | 可聴クリック | ¥50,411 | ||
1501MRPH | 1 / 4 " | コンフォートグリップ | ラチェット | 10 " | 1インチポンド | 20〜150フィートポンド | 可聴クリック | ¥48,728 | ||
752MFRMH | 3 / 8 " | 金属 | ラチェット | 16 " | 0.5フィートポンド | 5〜75フィートポンド | クリック | ¥55,532 | ||
7502MRMH | 3 / 8 " | 金属 | ラチェット | 16 " | 5インチポンド | 100〜750インチポンド | 可聴クリック | ¥49,646 | ||
1002MFRPH | 3 / 8 " | コンフォートグリップ | ラチェット | 16 " | 1フィートポンド | 10〜100フィートポンド | - | ¥51,790 | ||
1502MRMH | 3 / 8 " | 金属 | ラチェット | 10.125 " | 1インチポンド | 20〜150インチポンド | 可聴クリック | ¥49,351 | ||
2502MRMH | 3 / 8 " | 金属 | ラチェット | 11.25 " | 1インチポンド | 30〜250インチポンド | クリック | ¥47,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。