CASH VALVE LS1DSBS01-D3 圧力レギュレータ 3/4 インチ 40 ~ 500 Psi
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | ブロンズ |
高さ | 9 5 / 16 " |
入口サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 5.875 " |
マックス。 圧力 | 2400のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
圧力調整範囲 | 40から500へのpsi |
船の重量(kg) | 8.08 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
17110-0300 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | 見積依頼
| |
LS1CSBS01-D3 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥517,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。