CASH VALVE 17110-0300圧力レギュレーター3/8インチ40〜500 Psi
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力調整器 |
ボディ材質 | ブロンズ |
高さ | 9 5 / 16 " |
入口サイズ | 3 / 8 " |
長さ | 5.875 " |
マックス。 圧力 | 2400のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
圧力調整範囲 | 40から500へのpsi |
船の重量(kg) | 7.85 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LS1CSBS01-D3 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥517,244 | ||
LS1DSBS01-D3 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥517,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。