入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空圧力レギュレーター |
ボディ材質 | ブロンズ |
高さ | 6.375 " |
入口サイズ | 3 / 4 " |
長さ | 2.875 " |
マックス。 圧力 | 30インチHg |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
圧力調整範囲 | 2〜30インチHg |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。