CASH VALVE D-51真空レギュレーター、1-1 / 2 In NPTF、8〜30インチHg
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
アイテム価格 | 真空圧力レギュレーター |
ボディ材質 | ブロンズ |
高さ | 13 " |
入口サイズ | 1.5 " |
長さ | 5.875 " |
マックス。 圧力 | 30インチHg |
マックス。 温度 | 180度F |
コンセントサイズ | 1.5 " |
圧力調整範囲 | 8〜30インチHg |
船の重量(kg) | 9.67 |
船高(cm) | 34.54 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.15 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。