CAROL E1034S.25.10 サウンド/アラーム/セキュリティ ケーブル 18awg 500 フィート | AB6LZB 21Y780

CAROL E1034S.25.10サウンド/アラーム/セキュリティケーブル18awg500フィート

在庫あり
アイテム:AB6LZB モデル:E1034S.25.10相互参照:21Y780

入手する 5月 20, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥70,110 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item通信ケーブル
ケーブルタイプシールドなし、ライザー
グレー
導体サイズ18 AWG
導体タイプ撚り銅
絶縁プレミアムグレード、色分けされた SR PVC
断熱材プレミアムグレードの色分けされた SR PVC
ジャケットカラーグレー
ジャケット素材プレミアムグレード、グレー PVC
長さ500ft。
NECの記事725、800
公称外径0.187 "
指揮者の数4
シールド/非シールドシールドなし
シールド材なし
スプール/コイルの長さ(フィート)500
ストランジング7/26
温度。 範囲-4 F〜 + 167 F(-20 C〜 + 75 C)
垂直トレー燃焼試験CA州消防保安官が承認
電圧300

発送情報:

船の重量(kg) 7.34
船高(cm)32.51
船の長さ(cm)32.51
船幅(cm)20.32
HSコード8544493080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルジャケット素材ケーブルタイプ長さNECの記事公称外径指揮者の数シールド/非シールド価格
CAROL E1032S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG グレー | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。7250.156 "2シールドなし¥28,132
CAROL E1034S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG グレー | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。7250.187 "4シールドなし¥52,213
CAROL E3032S.18.86 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG ナチュラル | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86フレックスガード(R)PVCサウンドとセキュリティ、プレナムグレー500ft。800タイプCMP0.156 "2シールドなし¥33,487
CAROL E3034S.18.86 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG ナチュラル | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86フレックスガード(R)PVCサウンドとセキュリティ、プレナムグレー500ft。800タイプCMP0.185 "4シールドなし¥61,155
CAROL E2002S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 22 Awg グレー | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。7250.132 "2遮蔽された¥23,209
CAROL E2006S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 22 Awg グレー | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。725タイプCL3R、800タイプCMR0.173 "6遮蔽された¥44,618
CAROL E2008S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 22 Awg グレー | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。725タイプCL3R、800タイプCMR0.195 "8遮蔽された¥54,344

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CAROL E1034S.25.10サウンド/アラーム/セキュリティケーブル18awg500フィート
¥70,110 /単価