CAROL E3034S.18.86ワイヤーサウンドとセキュリティ18Awg Natural
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
アイテム価格 | 通信ケーブル |
ケーブルタイプ | サウンドとセキュリティ、プレナム |
色 | グレー |
導体カラーコード表番号 | 5 |
導体サイズ | 18 AWG |
導体タイプ | 足止め |
絶縁 | フレックスガード(R)PVC |
断熱材 | フレックスガード(R)PVC |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | フレックスガード(R)PVC |
長さ | 500ft。 |
NECの記事 | 800タイプCMP |
公称外径 | 0.185 " |
指揮者の数 | 4 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 500 |
温度。 範囲 | 0Cから75C |
UPC | 094703636536 |
垂直トレー燃焼試験 | UL 910 燃焼試験 |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 6.93 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ジャケット素材 | ケーブルタイプ | 色 | 長さ | NECの記事 | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド/非シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1032S.18.10 | PVC | サウンドとセキュリティ、ライザー | グレー | 500ft。 | 725 | 0.156 " | 2 | シールドなし | ¥28,132 | ||
E1034S.18.10 | PVC | サウンドとセキュリティ、ライザー | グレー | 500ft。 | 725 | 0.187 " | 4 | シールドなし | ¥49,263 | ||
E3032S.18.86 | フレックスガード(R)PVC | サウンドとセキュリティ、プレナム | グレー | 500ft。 | 800タイプCMP | 0.156 " | 2 | シールドなし | ¥33,487 | ||
E2002S.18.10 | PVC | サウンドとセキュリティ、ライザー | グレー | 500ft。 | 725 | 0.132 " | 2 | 遮蔽された | ¥23,209 | ||
E2006S.18.10 | PVC | サウンドとセキュリティ、ライザー | グレー | 500ft。 | 725タイプCL3R、800タイプCMR | 0.173 " | 6 | 遮蔽された | ¥44,618 | ||
E2008S.18.10 | PVC | サウンドとセキュリティ、ライザー | グレー | 500ft。 | 725タイプCL3R、800タイプCMR | 0.195 " | 8 | 遮蔽された | ¥54,344 | ||
1305.41.01 | キャロルプレンゴム | コミュニケーションと制御 | ブラック | 1000ft。 | - | 0.3 " | 4 | 遮蔽された | ¥270,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。