CAROL E1034S.18.10ワイヤーサウンドとセキュリティ18Awgグレー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 通信ケーブル |
ケーブルタイプ | サウンドとセキュリティ、ライザー |
色 | グレー |
導体カラーコード表番号 | 5 |
導体サイズ | 18 AWG |
導体タイプ | 足止め |
絶縁 | 半硬質PVC |
断熱材 | 半硬質PVC |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 500ft。 |
NECの記事 | 725 |
公称外径 | 0.187 " |
指揮者の数 | 4 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 500 |
温度。 範囲 | -20Cから75C |
UPC | 079407832057 |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 6.73 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ジャケット素材 | ケーブルタイプ | 色 | 長さ | NECの記事 | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド/非シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1032S.18.10 | PVC | サウンドとセキュリティ、ライザー | グレー | 500ft。 | 725 | 0.156 " | 2 | シールドなし | ¥28,132 | ||
E3032S.18.86 | フレックスガード(R)PVC | サウンドとセキュリティ、プレナム | グレー | 500ft。 | 800タイプCMP | 0.156 " | 2 | シールドなし | ¥33,487 | ||
E3034S.18.86 | フレックスガード(R)PVC | サウンドとセキュリティ、プレナム | グレー | 500ft。 | 800タイプCMP | 0.185 " | 4 | シールドなし | ¥61,155 | ||
E2002S.18.10 | PVC | サウンドとセキュリティ、ライザー | グレー | 500ft。 | 725 | 0.132 " | 2 | 遮蔽された | ¥23,209 | ||
E2006S.18.10 | PVC | サウンドとセキュリティ、ライザー | グレー | 500ft。 | 725タイプCL3R、800タイプCMR | 0.173 " | 6 | 遮蔽された | ¥44,618 | ||
E2008S.18.10 | PVC | サウンドとセキュリティ、ライザー | グレー | 500ft。 | 725タイプCL3R、800タイプCMR | 0.195 " | 8 | 遮蔽された | ¥54,344 | ||
1305.41.01 | キャロルプレンゴム | コミュニケーションと制御 | ブラック | 1000ft。 | - | 0.3 " | 4 | 遮蔽された | ¥270,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。