CAROL C1302.41.01ケーブルマイク20 / 2Ftブラック
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
アイテム価格 | 通信ケーブル |
ケーブルタイプ | マイク |
キャパシタンス | 50.0 pF / ft |
色 | ブラック |
導体カラーコード表番号 | 5 |
導体サイズ | 20 AWG |
導体タイプ | 錫めっき銅 |
インピーダンス | ロー |
絶縁 | ラバー |
断熱材 | ラバー |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | キャロルプレンゴム |
長さ | 1000ft。 |
公称外径 | 0.27 " |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
シールド | クリアマイラーラップ、80%錫メッキ銅ブレード、コットンラップ |
シールド材 | ブレイド |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
温度。 範囲 | -4度から140度F |
垂直トレー燃焼試験 | UL VW-q |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルタイプ | アイテム価格 | ジャケット素材 | 長さ | 公称外径 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304.41.01 | コミュニケーションと制御 | 通信ケーブル | キャロルプレンゴム | 1000ft。 | 0.285 " | 3 | ¥227,778 | |
1302.41.01 | - | マルチコンダクタ編組シールドケーブル | ラバー | 100ft。 | 0.27 " | 2 | ¥62,292 | |
1304.41.01 | - | マルチコンダクタ編組シールドケーブル | ラバー | 100ft。 | 0.285 " | 3 | ¥74,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。