アイテム価格 | コンピュータケーブル |
ケーブルタイプ | 個別にホイルシールド |
キャパシタンス | 14.8 pF / ft |
色 | グレー |
導体サイズ | 24 AWG |
導体タイプ | 撚り銅、ツイストペア |
インピーダンス | 100オーム |
絶縁 | プレミアムグレードの色分けされたLo-Cap(R)発泡ポリプロピレン |
断熱材 | プレミアムグレードの色分けされたLo-Cap(R)発泡ポリプロピレン |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 1000ft。 |
NECの記事 | 800 |
公称外径 | 0.283 " |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
シールド | 100% Flexfoil(R) アルミニウム/ポリエステル、25% オーバーラップ、最小限、フォイルを外側に向けて、撚り線錫メッキ銅ドレイン ワイヤ、65% 錫メッキ銅編組 |
シールド材 | ホイル |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 1000 |
ストランジング | 7/32 |
温度。 範囲 | -4 F〜 + 167 F(-20 C〜 + 75 C) |
垂直トレー燃焼試験 | UL 70,000BTUに適合 |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。