CAROL 76822.R8.10フックアップワイヤ12Awg20アンペアグレー500フィート
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
アイテム価格 | フックアップワイヤー |
断熱材 | PVC |
最大アンペア | 20 |
公称外径 | 0.155 " |
スプール長 | 500ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | MTWおよびTFF-40度から華氏194度、TEWおよびAWM-4度から華氏221度 |
UPC | 094704539805 |
電圧 | 600 |
ワイヤー色 | グレー |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
ワイヤータイプ | MTW、TFF、AWM、TEW |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤー色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
76822.R8.01 | ブラック | ¥42,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。