入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フックアップワイヤー |
断熱材 | PVC |
最大アンペア | 8 |
公称外径 | 0.123 " |
スプール長 | 500ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | MTWおよびTFF-40度から華氏194度、TEWおよびAWM-4度から華氏221度 |
UPC | 079407293988 |
電圧 | 600 |
ワイヤー色 | ライトブルー |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
ワイヤータイプ | MTW、TFF、AWM、TEW |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤー色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
76512.18.01 | ブラック | ¥20,880 | ||
76512.18.02 | ホワイト | ¥20,884 | ||
76512.18.03 | レッド | ¥22,633 | ||
76512.18.06 | グリーン | ¥23,107 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。