定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CAROL 09608 サービス コード SOOW ブラック 16/8 25 フィート | AF6YQA 20PX94

CAROL 09608サービスコードSOOWブラック16/8フィート

在庫あり
アイテム:AF6YQA モデル:09608相互参照:20PX94

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥24,735 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemポータブルコード
導体材料
ジャケットカラーブラック
ジャケット素材ラバー
ジャケットタイプまあまあ
最大アンペア7
最大電圧600
公称外径0.575 "
指揮者の数8
スプール長25ft。
座礁/固体足止め
温度。 範囲-40度から90度C
ワイヤー色黒、白、赤、緑、オレンジ、青、白/黒、赤/黒
ワイヤーサイズ16 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 2.68
船高(cm)9.91
船の長さ(cm)28.19
船幅(cm)28.45
HSコード8544493080

商品の詳細:

  • 屋内/屋外(屋内/屋外)

製品バリエーション

プロダクトモデル最大アンペア公称外径指揮者の数スプール長ワイヤー色ワイヤーサイズ価格
CAROL 09805 サービス コード SOOW ブラック 18/5 25 フィート | AF6YJB 20PX85 098055.60.465 "525ft。黒、白、赤、緑、オレンジ18 AWG¥28,028
CAROL 09006 サービス コード SOOW ブラック 10/6 50 フィート | AF6YJC 20PY47 09006200.875 "650ft。黒、白、赤、緑、オレンジ、青10 AWG¥195,973
CAROL 09806 サービスコード SOOW ブラック 18/6 25 フィート | AF6YPU 20PX86 098065.60.495 "625ft。黒、白、赤、緑、オレンジ、青18 AWG¥11,766
CAROL 09808 サービス コード SOOW ブラック 18/8 25 フィート | AF6YPV 20PX87 098084.90.53 "825ft。黒、白、赤、緑、オレンジ、青、白/黒、赤/黒18 AWG¥12,467
CAROL 09810 サービス コード SOOW ブラック 18/10 25 フィート | AF6YPW 20PX88 098104.90.595 "1025ft。黒、白、赤、緑、オレンジ、青、白/黒、赤/黒、緑/黒、オレンジ/黒18 AWG¥19,567
CAROL 09605 サービス コード SOOW ブラック 16/5 25 フィート | AF6YPY 20PX92 0960580.495 "525ft。黒、白、赤、緑、オレンジ16 AWG¥13,595
CAROL 09606 サービス コード SOOW ブラック 16/6 25 フィート | AF6YPZ 20PX93 0960680.52 "625ft。黒、白、赤、緑、オレンジ、青16 AWG¥17,932

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CAROL 09608サービスコードSOOWブラック16/8フィート
¥24,735 /単価