定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CAROL 01384 サービス コード SJOOW ブラック 10/4 25 フィート | AF6YNZ 20PX55

CAROL 01384サービスコードSJOOW黒10/4フィート

在庫あり
アイテム:AF6YNZ モデル:01384相互参照:20PX55

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥31,027 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemポータブルコード
導体材料
ジャケットカラーブラック
ジャケット素材ラバー
ジャケットタイプしゅう
最大アンペア25
最大電圧300
公称外径0.655 "
指揮者の数4
スプール長25ft。
座礁/固体足止め
温度。 範囲-40度から90度C
ワイヤー色黒、白、赤、緑
ワイヤーサイズ10 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 3.61
船高(cm)10.92
船の長さ(cm)26.92
船幅(cm)26.92
HSコード8544493080

商品の詳細:

  • 屋内/屋外(屋内/屋外)

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲導体材料ジャケットカラーワイヤー色ワイヤーサイズジャケット素材最大アンペア公称外径価格
CAROL 01343.35T.01 ポータブル コード Sjoow 16/4 Awg 250 フィート 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40度から194度Fブラック黒、白、赤、緑16 AWGEPDMラバー100.365 "¥53,530
CAROL 01384.85.01 ポータブル コード Sjoow 10/4 Awg 250 フィート 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40度から194度Fブラック黒、白、赤、緑10 AWGEPDMラバー250.655 "¥236,232
CAROL 01312.35T.01 ポータブル コード Sjoow 16/2 Awg 250 フィート 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40度から194度Fブラックブラック、ホワイト16 AWGEPDMラバー130.31 "¥57,863
CAROL 01342.35T.01 ポータブル コード Sjoow 16/3 Awg 250 フィート 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40度から194度Fブラックブラック、ホワイト、グリーン16 AWGEPDMラバー130.33 "¥43,456
CAROL W1358.35.01 ポータブル コード Sjoow 14/2 Awg 250 フィート 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40度から194度Fブラックブラック、ホワイト14 AWGEPDMラバー180.34 "¥57,863
CAROL 01360.35T.01 ポータブル コード Sjoow 14/3 Awg 250 フィート 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40度から194度Fブラックブラック、ホワイト、グリーン14 AWGEPDMラバー180.365 "¥99,498
CAROL 01312.82.01 ポータブル コード Sjoow 16/2 Awg 100 フィート 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40度から194度Fブラックブラック、ホワイト16 AWGEPDMラバー130.31 "¥25,113

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CAROL 01384サービスコードSJOOW黒10/4フィート
¥31,027 /単価