CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CC224303大型バスおよび輸送カートブラック
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
アイテム価格 | バスと輸送カート |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 金属/ポリウレタン |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | スイベル |
色 | ブラック |
構造 | ポリプロピレン |
棚の間の距離 | 12.25 " |
Handle | 成形 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 0.19 " |
ロードキャップ。 棚ごと | 100ポンド |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 23 " |
棚の長さ | 30.5 " |
棚幅 | 18.25 " |
UPC | 077838176337 |
船の重量(kg) | 29.94 |
船高(cm) | 42.55 |
船の長さ(cm) | 107.95 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403704031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | キャスタータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC203603 | ポリウレタン | 非マーキング、スイベル | 36 1 / 4 " | 18 " | 24.25 " | 15.5 " | ¥68,178 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。