CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CC203603バスおよび輸送カート300ポンド。 キャップ
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
アイテム価格 | バスと輸送カート |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | 非マーキング、スイベル |
色 | ブラック |
構造 | ポリプロピレン |
終了 | ポリプロピレン |
ロードキャップ。 棚ごと | 100ポンド |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 38 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 1 / 4 " |
全幅 | 18 " |
棚の長さ | 24.25 " |
棚幅 | 15.5 " |
UPC | 077838167755 |
船の重量(kg) | 19.88 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 92.08 |
船幅(cm) | 53.98 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャスター素材 | キャスタータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC224303 | 金属/ポリウレタン | スイベル | 42 " | 23 " | 30.5 " | 18.25 " | ¥105,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。