AIR HANDLER 5M392ポケットエアフィルター合成12x 24 x22インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポケットエアフィルター |
エアーフロー | 500 フィート毎分 |
容量CFM | 1000 |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
最終抵抗 | 1 "WC |
フレーム材料 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 |
サイズ | 13 / 16 " |
初期抵抗 | 0.40 "WC |
材料 | 合成 |
マックス。 温度 | 190度F |
メディアエリア | 18平方フィート |
メディアカラー | オレンジ |
メルブ | 11 |
公称深さ | 22 " |
公称フィルターサイズ | 12x24x22 |
公称高さ | 12 " |
公称幅 | 24 " |
ポケットの数 | 5 |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 62.23 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
モデル | メルブ | 容量CFM | フレーム材料 | 公称深さ | 公称フィルターサイズ | 公称高さ | 公称幅 | ポケットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DVT9 | 11 | 2000 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 | 15 " | 24x24x15 | 24 " | 24 " | 12 | ¥8,211 | |
2GGA1 | 11 | 1200 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 | 22 " | 20x24x22 | 20 " | 24 " | 6 | ¥15,582 | |
2GGA5 | 11 | 1200 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 | 22 " | 20x20x22 | 20 " | 20 " | 6 | ¥13,274 | |
2GGC5 | 11 | 1200 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 | 22 " | 20x24x22 | 20 " | 24 " | 8 | ¥30,502 | |
2GGU4 | 11 | 1200 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 | 22 " | 20x20x22 | 20 " | 20 " | 5 | ¥14,328 | |
2GHF2 | 11 | 1000 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 | 29 " | 12x24x29 | 12 " | 24 " | 4 | ¥14,452 | |
2GHG1 | 11 | 1000 | 24ガリウム亜鉛めっき鋼 | 15 " | 12x24x15 | 12 " | 24 " | 3 | ¥15,854 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。