CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS BIN2702スライディングリッド付き成分ビン27ガロン
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
アイテム価格 | スライディングリッド付きの材料ビン |
色 | ホワイトW /クリアリッド |
材料 | ポリカーボネート蓋付きポリエチレン |
全体の高さ | 12.67 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27.87 " |
全幅 | 28.5 " |
タイプ | 27ガロン。 |
UPC | 077838837047 |
船の重量(kg) | 12.61 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 73.03 |
船幅(cm) | 33.66 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIN3602 | 28.25 " | 29.5 " | 15.37 " | 36ガロン。 | ¥94,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。