入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ロータリーレバー/マニュアル |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
ボディ材質 | アルミニウム |
中心位置 | 閉店 |
CFM | 4.3 |
体積係数 | 2.4 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 140のプサイ |
全体の高さ | 4 9 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
全幅 | 3" |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 15度から122度F |
UPC | 993282527894 |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。