入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | レバー/マニュアル |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
中心位置 | 閉店 |
CFM | 26 |
体積係数 | 0.7 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
全体の高さ | 3.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.187 " |
全幅 | 1.75 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -10度から180度F |
UPC | 999570097476 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。