Aro 4 ウェイ、3 ポジション手動エア コントロール バルブ | Raptor Supplies 日本

ARO 4方向、3ポジション手動エアコントロールバルブ


ARO 4 ウェイ、3 ポジション手動空気制御バルブは、空気圧システム内の圧縮空気の方向と流れを制御する空気圧バルブです。 これらは、製造、組立、オートメーション、マテリアルハンドリングなど、空気圧システムの正確な制御が必要な産業用途で使用されます。 ...続きを见る

フィルタ
エアバルブタイプ: 4ウェイ、3ポジション 、本体素材: アルミニウム 、 繋がり: NPT
形式モデルパイプサイズアクチュエータ/リターンCFM温度。 範囲体積係数マックス。 圧力全体の高さ全体の長さ(Overall Length)価格
A
M514LR
1 / 2 "ロータリーレバー/マニュアル4.315度から122度F2.4140のプサイ4 9 / 32 "3"¥49,476
B
E512LM
1 / 4 "レバー/マニュアル26-10度から180度F0.7150のプサイ3.875 "5.187 "¥53,110
C
M513LR
3 / 8 "ロータリーレバー/マニュアル4.315度から122度F2.0140のプサイ4 9 / 32 "3"¥46,176

特徴

  • 耐久性と耐腐食性を備えたアルミニウム構造が特徴です。
  • これらの ARO 4 ウェイ、3 ポジション手動エア コントロール バルブには、取り付けが簡単なパネル マウント ナットが付いています。
  • 最大 85 cfm の流量を提供します。

よくある質問

これらの手動エアコントロールバルブにはどのような接続タイプがありますか?

これらのバルブには漏れ防止のために NPT ねじ接続が付いています。

手動エアコントロールバルブの使用温度範囲はどれくらいですか?

華氏-10度から180度の範囲の温度で操作できます。

これらの ARO 4 方向 3 ポジション手動エア コントロール バルブの作動圧力はどれくらいですか?

最大 150 psi の圧力で動作できます。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?