CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 924803調整可能なくしゃみガードブラック
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
アイテム価格 | 調節可能なくしゃみガード |
色 | ブラック |
高さ | 21 1 / 8〜26 15/16 " |
長さ | 48.25 " |
材料 | アクリル/アルミニウム |
幅(Width) | 12.437 " |
船の重量(kg) | 8.73 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 131.45 |
HSコード | 9403905080 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。