入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレート |
色 | クリア |
直径 | 7 11 / 16 " |
材料 | ポリカーボネート |
全体の高さ | 1.25 " |
耐性温度(Deg。F) | 212 |
温度 抵抗 | 212度F |
UPC | 077838517062 |
船の重量(kg) | 4.31 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 24.64 |
HSコード | 3924102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
695607 | 8 7 / 8 " | 0.77 " | ¥64,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。