CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 695607プレート8-7 / 8インチクリア-36個入りパック
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
アイテム価格 | プレート |
色 | クリア |
直径 | 8 7 / 8 " |
材料 | ポリカーボネート |
全体の高さ | 0.77 " |
耐性温度(Deg。F) | 212 |
温度 抵抗 | 212度F |
UPC | 077838517086 |
船の重量(kg) | 6.07 |
船高(cm) | 14.27 |
船の長さ(cm) | 49.2 |
船幅(cm) | 25.7 |
HSコード | 3924102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
695407 | 7 11 / 16 " | 1.25 " | ¥55,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。