CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 1085103飲料ディスペンサーダブル6ガロンブラック
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
アイテム価格 | 飲料ディスペンサー |
容量 | 6ガロン |
色 | クリア/ブラック |
深さ | 16.38 " |
高さ | 21.5 " |
材料 | ポリカーボネート |
タイプ | コントラバス |
幅(Width) | 17.55 " |
船の重量(kg) | 5.42 |
船高(cm) | 44.78 |
船の長さ(cm) | 56.85 |
船幅(cm) | 44.78 |
HSコード | 3924104000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。