入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッカースイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC |
ボディカラー | ブラック |
お問合せフォーム | DPDT |
DCコンタクトレーティング | 20A @ 12V |
HP | 1/2 |
取付穴 | 0.83 "×1.45」 |
接続数 | 6 |
スイッチの色 | ブラック |
スイッチ機能 | モーメンタリオン/オフ/モーメンタリオン |
ターミナル | 1/4 "タブ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 接続数 | スイッチ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V2D1S00B-AZC00-000 | SPST | 2 | 瞬間的なオン/オフ | ¥1,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。