入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 点灯ロッカースイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC |
ボディカラー | ブラック |
お問合せフォーム | SPDT |
DCコンタクトレーティング | 20A @ 12V |
HP | 1/2 |
取付穴 | 0.83 "×1.45」 |
接続数 | 4 |
スイッチの色 | ライトレッド |
スイッチ機能 | オン/オフ/オン |
ターミナル | 1/4 "タブ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 接続数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VJD1D66B-AS000-000 | DPDT | 7 | ¥1,785 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。