CARISTRAP HM65ストラップポリエステル2424フィートの長さ-2パック
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
アイテム価格 | プラスチックストラップ |
破壊強度 | 2125ポンド |
コイル幅 | 13.5 " |
色 | ナチュラル |
コア径 | 3" |
長さ | 2424ft。 |
材料 | ポリエステル |
ストラップの幅 | 3 / 4 " |
厚さ | 32.2mil。 |
船の重量(kg) | 25.61 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 3920690000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | コイル幅 | 色 | コア径 | 長さ | ストラップの幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM 85 | 16 " | ナチュラル | 3" | 1646ft。 | 1" | 37.8mil。 | ¥43,496 | ||
HM 45 | 13.5 " | ナチュラル | 3" | 3624ft。 | 1 / 2 " | 32.2mil。 | ¥39,083 | ||
HM 125 | 15 " | ナチュラル | 3" | 892ft。 | 1.5 " | 32.2mil。 | ¥53,924 | ||
HM 55 | 13.5 " | ナチュラル | 3" | 2910ft。 | 5 / 8 " | 37.8mil。 | ¥38,318 | ||
HM 105 | 15 " | ナチュラル | 3" | 1082ft。 | 1.25 " | 37.8mil。 | ¥37,869 | ||
864 | 6" | ナチュラル | 1" | 2165ft。 | 1 / 4 " | 23.6mil。 | ¥28,785 | ||
65WO | 11.5 " | ナチュラル | 3" | 1640ft。 | 3 / 4 " | 29.9mil。 | ¥39,516 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。