GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZNA1 吸引ホース 内径 3 インチ x 25 フィート 最大 45 Psi
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
アイテム価格 | 吸水/排出ホース |
曲げ半径 | 5" |
色 | 黒と緑 |
フィッティングサイズ | 3" |
継手タイプ | アルミカムと溝 |
内部径 | 3" |
長さ | 25ft。 |
マックス。 圧力 | 45のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
外径 | 3.47 " |
強化 | ポリエチレンヘリックス |
チューブ材質 | EPDM /ポリエチレン |
UPC | 818257879641 |
真空定格 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 108.46 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 4009420050 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 温度 | 曲げ半径 | 色 | 外径 | 強化 | チューブ材質 | フィッティングサイズ | 継手タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLP9 | 180度F | 2.5 " | 黒と緑 | 1.53 " | ポリエチレンヘリックス | 熱可塑性ゴム | - | - | ¥121,137 | |
1ZLR1 | 180度F | 3" | 黒と緑 | 1.78 " | ポリエチレンヘリックス | 熱可塑性ゴム | - | - | ¥129,361 | |
1ZLR2 | 180度F | 4" | 黒と緑 | 2.4 " | ポリエチレンヘリックス | 熱可塑性ゴム | - | - | ¥183,453 | |
1ZLR3 | 180度F | 5" | 黒と緑 | 3.47 " | ポリエチレンヘリックス | 熱可塑性ゴム | - | - | ¥356,328 | |
1ZLR4 | 180度F | 9" | 黒と緑 | 4.67 " | ポリエチレンヘリックス | 熱可塑性ゴム | - | - | ¥590,922 | |
1ZLW1 | 158度F | 6" | グリーン | 1.78 " | リジッドヘリックス | PVC | - | - | ¥80,998 | |
1ZLW2 | 158度F | 8" | グリーン | 2.32 " | リジッドヘリックス | PVC | - | - | ¥122,164 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。