入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
接続タイプ | FNPT |
Flow | 18 gpm |
長さ | 3.5 " |
材料 | 鉛フリー真鍮 |
最大水圧 | 400のプサイ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 1.75 " |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
シール材 | ニトリル(ブナN) |
シート素材 | 無鉛ブロンズ |
サイズ | 1" |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8481301010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | Flow | 長さ | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4062E | 23 gpm | 3.75 " | 2.25 " | 1.25 " | 2.25 " | ¥19,928 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。