CALPIPE SECURITY BOLLARDS IBF06080-BD ボラード 固定ドーム 36 インチ H ブラック
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボラード |
キャップ | ドーム |
色 | ブラック |
構造 | 炭素鋼 |
高さ | 36 " |
ロックシステム | なし |
材料 | 炭素鋼 |
取り付けプレートの寸法 | NA |
取り付け穴の数 | NA |
外径 | 6" |
全体の高さ | 36 " |
厚さ | 0.432 " |
タイプ | 固定の |
壁の厚さ | 0.432 " |
船の重量(kg) | 54.43 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 壁の厚さ | キャップ | 色 | 構造 | 材料 | 外径 | 全体の高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBF03040-YF | 0.216 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3" | 36 " | 0.216 " | ¥63,634 | |
IBF03040-YD | 0.216 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 3" | 36 " | 0.216 " | ¥67,113 | |
IBF04040-YF | 0.237 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.237 " | ¥118,575 | |
IBF04040-YD | 0.237 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.237 " | ¥110,827 | |
IBF04080-YF | 0.337 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.337 " | ¥143,494 | |
IBF04080-YD | 0.337 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 4" | 36 " | 0.337 " | ¥143,494 | |
IBF05040-YD | 0.228 " | ドーム | イエロー | 炭素鋼 | 炭素鋼 | 5" | 36 " | 0.228 " | ¥136,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。