CALDWELL RR-5R無線制御リリースフック5t
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
アイテム価格 | 無線制御リリースフック |
保釈口の高さ | 7" |
保釈開口幅 | 4" |
保釈幅 | 1-1 / 4」 |
容量 | 5トン |
保釈口の上の材料 | 2" |
全体の高さ | 36 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 26.04 |
船の長さ(cm) | 102.24 |
船幅(cm) | 45.09 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。