CALDWELL RR-1手動リリースフック1t
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
アイテム価格 | 手動リリースフック |
保釈口の高さ | 6" |
保釈開口幅 | 3" |
保釈幅 | 5 / 8 " |
容量 | 1トン |
保釈口の上の材料 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 23.125 " |
船の重量(kg) | 6.57 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 41.28 |
船幅(cm) | 17.15 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。