CALDWELL RR-2.5手動リリースフック2.5t
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
アイテム価格 | 手動リリースフック |
保釈口の高さ | 6" |
保釈開口幅 | 3" |
保釈幅 | 5 / 8 " |
容量 | 2.5トン |
保釈口の上の材料 | 5 / 8 " |
全体の高さ | 31 43 / 64 " |
船の重量(kg) | 27.68 |
船高(cm) | 20.96 |
船の長さ(cm) | 65.41 |
船幅(cm) | 36.2 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。