CALDWELL DLT-1-20ダイリフティングトングキャップ2000ポンド。
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
アイテム価格 | ダイリフティングトング |
保釈口の高さ | 4" |
保釈開口幅 | 4" |
容量 | 2000ポンド |
フォークの高さ | 1" |
フォーク幅 | 8" |
ヘッドルーム | 29 " |
保釈口の上の材料 | 5 / 8 " |
全幅 | 29.75 " |
船の重量(kg) | 13.52 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8431410080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | フォークの高さ | フォーク幅 | ヘッドルーム | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLT-1-1 / 4-28 | 2500ポンド | 1.25 " | 8" | 39 " | 40.25 " | ¥482,840 | ||
DLT-1-1 / 2-38 | 3000ポンド | 1.5 " | 10 " | 47.5 " | 51.75 " | ¥530,421 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。