CALDWELL DLT-1-1 / 2-38ダイリフティングトングキャップ3000ポンド
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
アイテム価格 | ダイリフティングトング |
保釈口の高さ | 6" |
保釈開口幅 | 6" |
容量 | 3000ポンド |
フォークの高さ | 1.5 " |
フォーク幅 | 10 " |
ヘッドルーム | 47.5 " |
保釈口の上の材料 | 7 / 8 " |
全幅 | 51.75 " |
船の重量(kg) | 60.3 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8431410080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | フォークの高さ | フォーク幅 | ヘッドルーム | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLT-1-20 | 2000ポンド | 1" | 8" | 29 " | 29.75 " | ¥348,888 | ||
DLT-1-1 / 4-28 | 2500ポンド | 1.25 " | 8" | 39 " | 40.25 " | ¥482,840 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。