CALDWELL 90-3-42パレットリフター標準固定フォーク3tL42
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
アイテム価格 | パレットリフター |
ベイルセンターオブグラビティ | 21 " |
保釈口の高さ | 7" |
保釈開口幅 | 6-1 / 8」 |
容量 | 6000ポンド |
フォークの高さ | 2.5 " |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 4.5 " |
ヘッドルーム | 61.5 " |
保釈口の上の材料 | 1-1 / 2」 |
全幅 | 25 " |
喉の高さ | 48 " |
船の重量(kg) | 366.3 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8431100010 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | フォークの高さ | フォーク長 | フォーク幅 | ヘッドルーム | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-1-36 | 2000ポンド | 2" | 36 " | 2" | 57.5 " | 25 " | ¥845,320 | |
90-1-42 | 2000ポンド | 2" | 42 " | 2" | 57.5 " | 25 " | ¥887,446 | |
90-1-48 | 2000ポンド | 2" | 48 " | 2" | 58.5 " | 25 " | ¥918,337 | |
90-2-36 | 4000ポンド | 2" | 36 " | 3" | 59.5 " | 25 " | ¥1,002,589 | |
90-2-42 | 4000ポンド | 2" | 42 " | 4" | 59.5 " | 25 " | ¥1,084,927 | |
90-2-48 | 4000ポンド | 2" | 48 " | 4" | 59.5 " | 25 " | ¥1,165,475 | |
90-3-48 | 6000ポンド | 2.5 " | 48 " | 4.5 " | 61.5 " | 27 " | ¥1,634,473 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。