CALDWELL 82NC-3.1/2-12 ナローコイル C フック 3-1/2T 最大コイル W12In
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナローコイルフック |
保釈口の高さ | 5-5 / 16」 |
保釈開口幅 | 3-5 / 8」 |
保釈幅 | 1" |
容量 | 7000ポンド |
ヘッドルーム | 28.125 " |
保釈口の上の材料 | 1-3 / 16」 |
全幅 | 1" |
喉の高さ | 21-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 45 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8431410080 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | ヘッドルーム | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
82NC-2-8 | 4000ポンド | 24-9 / 16」 | 3 / 4 " | ¥229,742 | |
82NC-2-16 | 4000ポンド | 24-9 / 16」 | 3 / 4 " | ¥280,937 | |
82NC-3.1 / 2-16 | 7000ポンド | 28.125 " | 1" | ¥318,174 | |
82NC-5-16 | 10,000ポンド | 32-13 / 16」 | 1.25 " | ¥342,097 | |
82NC-5-20 | 10,000ポンド | 32-13 / 16」 | 1.25 " | ¥385,757 | |
82-NC-1 / 2-8 | 1000ポンド | 18.5 " | 1 / 2 " | ¥183,693 | |
82NC-1 / 2-12 | 1000ポンド | 18.5 " | 1 / 2 " | ¥193,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。