CALDWELL 82NC-2-8 ナローコイル C フック 2T 最大コイル W8In
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
アイテム価格 | ナローコイルフック |
保釈口の高さ | 4-1 / 16」 |
保釈開口幅 | 2-9 / 16」 |
保釈幅 | 3 / 4 " |
容量 | 4000ポンド |
ヘッドルーム | 24-9 / 16」 |
保釈口の上の材料 | 1" |
全幅 | 3 / 4 " |
喉の高さ | 19-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8431410080 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | ヘッドルーム | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
82NC-2-16 | 4000ポンド | 24-9 / 16」 | 3 / 4 " | ¥280,937 | |
82NC-3.1 / 2-12 | 7000ポンド | 28.125 " | 1" | ¥276,545 | |
82NC-3.1 / 2-16 | 7000ポンド | 28.125 " | 1" | ¥318,174 | |
82NC-5-16 | 10,000ポンド | 32-13 / 16」 | 1.25 " | ¥342,097 | |
82NC-5-20 | 10,000ポンド | 32-13 / 16」 | 1.25 " | ¥385,757 | |
82-NC-1 / 2-8 | 1000ポンド | 18.5 " | 1 / 2 " | ¥183,693 | |
82NC-1 / 2-12 | 1000ポンド | 18.5 " | 1 / 2 " | ¥193,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。