CALDWELL ナローコイルフック
形式 | モデル | 容量 | ヘッドルーム | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 82NC-5-20 | 10,000ポンド | 32-13 / 16」 | 1.25 " | ¥366,383 | |
A | 82NC-5-16 | 10,000ポンド | 32-13 / 16」 | 1.25 " | ¥336,342 | |
A | 82-NC-1 / 2-8 | 1000ポンド | 18.5 " | 1 / 2 " | ¥182,025 | |
A | 82NC-1 / 2-12 | 1000ポンド | 18.5 " | 1 / 2 " | ¥193,808 | |
A | 82NC-1-8 | 2000ポンド | 21.5 " | 1 / 2 " | ¥186,738 | |
A | 82NC-1-16 | 2000ポンド | 21.5 " | 1 / 2 " | ¥222,674 | |
A | 82NC-2-8 | 4000ポンド | 24-9 / 16」 | 3 / 4 " | ¥229,742 | |
A | 82NC-2-16 | 4000ポンド | 24-9 / 16」 | 3 / 4 " | ¥280,937 | |
A | 82NC-3.1 / 2-12 | 7000ポンド | 28.125 " | 1" | ¥269,781 | |
A | 82NC-3.1 / 2-16 | 7000ポンド | 28.125 " | 1" | ¥310,447 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 実験室保管
- ディップタンクアクセサリー
- 押してチューブ継手キットを接続する
- ワイヤレス温度計/湿度計
- シャフトアーバー
- チューブ継手
- リレー
- 識別製品
- エアレーション
- カウンターとアワーメーター
- RAE アスレチックステンシル、野球ホームプレート
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Fカム溝付カップリング ロッキングアーム付 メスカプラー×MNPT アルミ
- TEMPCO 12AWG高温リード線
- AMERICAN TORCH TIP 加熱チップサイズ
- DAYTON 空気圧リニアバイブレーター
- HOFFMAN タイプ1スクリューカバープルボックス
- HOFFMAN Proteckシリーズラックアングル
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 3 /8-12Unfに移動します
- BALDOR / DODGE GTBEZ、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング