CALDWELL 32C-5-12 / 20調整可能なスプレッダービーム10000Lb240インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なスプレッダービーム |
ベイルの厚さ | 1" |
ヘッドルーム | 138〜172インチ |
フック開口部 | 1-13 / 32」 |
最大拡大 | 240 " |
最小 拡大 | 144 " |
全体の長さ(Overall Length) | 240 " |
使用可能な上部ベイルの長さ | 7-3 / 32」 |
使用可能な上部ベイル幅 | 3-15 / 16」 |
作業負荷限界 | 10,000ポンド。 |
船の重量(kg) | 403.2 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7301201000 |
原産国 | US |
モデル | ヘッドルーム | フック開口部 | 全体の長さ(Overall Length) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32C-2-4 / 6 | 48〜57インチ | 31 / 32 " | 72 " | 4000ポンド。 | ¥525,977 | |
32C-2-6 / 10 | 72〜88インチ | 31 / 32 " | 120 " | 4000ポンド。 | ¥647,676 | 見積依頼
|
32C-2-8 / 14 | 96〜113インチ | 31 / 32 " | 168 " | 4000ポンド。 | ¥820,137 | 見積依頼
|
32C-2-12 / 20 | 132〜166インチ | 31 / 32 " | 240 " | 4000ポンド。 | ¥962,293 | 見積依頼
|
32C-5-4 / 6 | 55〜64インチ | 1-13 / 32」 | 72 " | 10,000ポンド。 | ¥910,209 | |
32C-5-6 / 10 | 79〜95インチ | 1-13 / 32」 | 120 " | 10,000ポンド。 | ¥897,676 | 見積依頼
|
32C-5-8 / 14 | 102〜126インチ | 1-13 / 32」 | 168 " | 10,000ポンド。 | ¥1,147,053 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。